kotniknikna pila z ročajem 2 200 mm

Št. art.: CAR.MD200EMA
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka CAR.MD200EMA
EAN/GTIN 3148518602112
Številka proizvajalca CAR.MD200EMA
L-število L60130 6861

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: navzkrižno rezanje na 4 straneh
  • ergonomski plastični ročaj
  • odporen na najbolj agresivna topila, ki se uporabljajo v delavnici
  • priporočljivo za grobo obdelavo jekla, litega železa, medenine in trdih plastičnih mas

Lastnosti:

  • E x E1 [mm]: 8 x 8
  • L [mm]: 200
  • [g]: 120

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico