Otroški kombinezon Navy 10 R

Št. art.: C890NAR10
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
Številka izdelka C890NAR10
EAN/GTIN 5036108099115
Številka proizvajalca C890NAR10

Opis

Opis:

Ta zelo funkcionalen kombinezon je odlična izbira za mlade nadobudne mehanike ali inženirje. Popolnoma predhodno skrčena polibombažna tkanina Kingsmill in odlične lastnosti zadrževanja barve pomenijo, da bo to oblačilo prestalo najtežje preizkuse. Na bokih, ob strani in na prsih so žepi za shranjevanje, celodnevno udobje pa zagotavljajo stranska elastika in hrbtni del.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Žep za telefon
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico