Hlače z naramnicami Navy XXL R

Št. art.: C881NARXXL
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
Številka izdelka C881NARXXL
EAN/GTIN 5036108031511
Številka proizvajalca C881NARXXL

Opis

Opis:

Ta priljubljen model je izdelan iz bombaža najvišje kakovosti in zagotavlja celodnevno udobje. Priročne funkcije vključujejo stranski dostop, prsni žep in elastiko zadaj, za lažje gibanje.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Nastavljiv trak za varno prileganje
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Našit žep zadaj
  • Žep za meter
  • Prostorni žepi
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 305
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico