Opis:
Ta priljubljen model je izdelan iz bombaža najvišje kakovosti in zagotavlja celodnevno udobje. Priročne funkcije vključujejo stranski dostop, prsni žep in elastiko zadaj, za lažje gibanje.
Lastnosti:
- Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
- Nastavljiv trak za varno prileganje
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Našit žep zadaj
- Žep za meter
- Prostorni žepi
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Material:
Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 305
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;