Opis:
Ta elegantne hlače z naramnicami so na voljo v klasičnih barvah za delovna oblačila. Priročne možnosti shranjevanja vključujejo skrit prsni žep z zadrgo in žep za ravnilo. Elastika zadaj zagotavlja celodnevno udobje.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Žep za meter
- Našit žep zadaj
- Prostorni žepi
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;