Halja Howie - premaz Texpel White M R

Št. art.: C865WHRM
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
Številka izdelka C865WHRM
EAN/GTIN 5036108071883
Številka proizvajalca C865WHRM

Opis

Opis:

Plašč Howie Coat ima več pametnih oblikovnih značilnosti. Pletene manšete zagotavljajo zaščito. Dva spodnja dodatna žepa z našitki omogočata enostavno shranjevanje, levi prsni žep pa omogoča enostaven dostop. Oblačilo je zaščiteno s premazom Texpel, ki odbija vodo in umazanijo.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Obročkasti neti spredaj za enostavno odpiranje
  • Dva spodaj našita žepa
  • Na voljo v velikostih od XXS do 4XL
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo

Material:

Tkanina Shell: Polibombaž Kingsmill s premazom Texpel: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico