Delovne jakne Navy XXL

Št. art.: C859NARXXL
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
Številka izdelka C859NARXXL
EAN/GTIN 5036108110346
Številka proizvajalca C859NARXXL

Opis

Opis:

Mayo Jacket

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Tkanina ocenjena s 50+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico