Jakna z dolgimi rokavi Stretch Mesh Air Pro Black M R

Št. art.: C846BKRM
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
Univerzalna velikost M

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C846BKRM
EAN/GTIN 5036108389261
Številka proizvajalca C846BKRM

Opis

Opis:

Ta raztegljiva kuharska jakna je izdelana iz lahke tkanine in ima sodobno, vitkejšo silhueto z ergonomskim prileganjem. Značilnosti te jakne vključujejo dvojno zapenjanje s skritimi čepki spredaj, zavihek za predpasnik na zadnjem delu vratu ter velike MeshAir Pro elemente na hrbtu in pod pazduhami za izjemno zračnost.

Lastnosti:

  • MeshAir ™ zračna mrežasta tkanina pod pazduho za boljši pretok zraka
  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Trak na predpasniku omogoča sigurno namestitev vašega predpasnika
  • 1 žep za varno shranjevanje
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv polibombaž Kingsmill: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico