Jakna Mesh Air Pro L/S White XL R

Št. art.: C838WHRXL
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
Številka izdelka C838WHRXL
EAN/GTIN 5036108323722
Številka proizvajalca C838WHRXL

Opis

Opis:

Ta kuharska jakna je izdelana iz lahke tkanine in ima sodobno, vitkejšo silhueto z ergonomskim prileganjem. Značilnosti te jakne vključujejo dvojno zapenjanje s skritimi gumbi spredaj, zavihek za predpasnik na zadnjem delu vratu ter velike panele MeshAir Pro na hrbtu in pod pazduhami za izjemno zračnost.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • MeshAir ™ zračna mrežasta tkanina pod pazduho za boljši pretok zraka
  • Vrhunsko oblikovanje s francoskimi manšetami
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Žep na rokavu
  • Trak na predpasniku omogoča sigurno namestitev vašega predpasnika
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
  • 1 žep za varno shranjevanje
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo

Material:

Tkanina Shell: Polibombaž Kingsmill s premazom Texpel: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico