Opis:
Ta kuharska jakna je izdelana iz lahke tkanine in ima sodobno, vitkejšo silhueto z ergonomskim prileganjem. Značilnosti te jakne vključujejo dvojno zapenjanje s skritimi gumbi spredaj, zavihek za predpasnik na zadnjem delu vratu ter velike panele MeshAir Pro na hrbtu in pod pazduhami za izjemno zračnost.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- MeshAir ™ zračna mrežasta tkanina pod pazduho za boljši pretok zraka
- Vrhunsko oblikovanje s francoskimi manšetami
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Žep na rokavu
- Trak na predpasniku omogoča sigurno namestitev vašega predpasnika
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
- 1 žep za varno shranjevanje
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
Material:
Tkanina Shell: Polibombaž Kingsmill s premazom Texpel: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;