Opis:
Ta jakna, oblikovana posebej za ženske, ohranja udobje in funkcionalnost, hkrati pa zagotavlja laskavo prileganje. Pametne funkcije vključujejo stranske odprtine, manšetne zračnike in podpazduhe z mrežico iz MeshAir-a za zračenje. Ta model nudi sodobno prileganje s pomočjo zaobljenih ploskev, prednji del s preklopom in odstranljivimi neti v 4 vrstah ter priročnim žepom na rokavu.
Lastnosti:
- Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
- MeshAir ™ zračna mrežasta tkanina pod pazduho za boljši pretok zraka
- Štiri vrste netov, ki jih je mogoče zamenjati
- Žep na rokavu
- Vrhunsko oblikovanje s francoskimi manšetami
- Stranski zračniki za večje udobje
- 1 žep za varno shranjevanje
- Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
- Prileganje za ženske
- Na voljo v velikosti od XS
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Kontrastna tkanina: MeshAir: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;