Ženska kuharska jakna Rachel L/S White M R

Št. art.: C837WHRM
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
Številka izdelka C837WHRM
EAN/GTIN 5036108276462
Številka proizvajalca C837WHRM

Opis

Opis:

Ta jakna, oblikovana posebej za ženske, ohranja udobje in funkcionalnost, hkrati pa zagotavlja laskavo prileganje. Pametne funkcije vključujejo stranske odprtine, manšetne zračnike in podpazduhe z mrežico iz MeshAir-a za zračenje. Ta model nudi sodobno prileganje s pomočjo zaobljenih ploskev, prednji del s preklopom in odstranljivimi neti v 4 vrstah ter priročnim žepom na rokavu.

Lastnosti:

  • Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
  • MeshAir ™ zračna mrežasta tkanina pod pazduho za boljši pretok zraka
  • Štiri vrste netov, ki jih je mogoče zamenjati
  • Žep na rokavu
  • Vrhunsko oblikovanje s francoskimi manšetami
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • 1 žep za varno shranjevanje
  • Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
  • Prileganje za ženske
  • Na voljo v velikosti od XS

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Kontrastna tkanina: MeshAir: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico