Opis:
Jakna Suffolk je narejena za profesionalce in je kot nalašč za sodobno kuhinjo. Ta model vam zagotavlja lahkotno gibanje in priročno zapenjanje z neti, zato boste v njem videti dobro in se počutili sveže ves dan.
Lastnosti:
- Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
- Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
- Obročkasti neti spredaj za enostavno odpiranje
- Žep na rokavu
- Mandarin ovratnik
- Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
- 1 žep za varno shranjevanje
- Na voljo v velikosti od XS
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;