Kombinezon s ščitniki kolen Black XXXL R

Št. art.: C815BKRXXXL
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
Številka izdelka C815BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108350780
Številka proizvajalca C815BKRXXXL

Opis

Opis:

Kombinezon s skrito zadrgo spredaj nudi vrhunsko udobje in zaščito. Zmagovalne funkcije vključujejo žepa za ščitnike kolen, aktivno hrbtno stran in številne priročne žepe.

Lastnosti:

  • Trajna trpežna keper tkanina z odlično obstojnostjo barve
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico