Opis:
Ta bombažni kombinezon zagotavlja praktičnost in lahkotno udobje. Odsevni trak zagotavlja večjo vidljivost in varnost na delovnem mestu.
Lastnosti:
- Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Lahkotno in udobno
- Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Žep za telefon
- Žepi z zadrgo
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
- Našit žep zadaj
- Žep za meter
- Na voljo v velikostih do 6XL
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Lahko oblačilo
Standard:
Material:
Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;