Bombažni kombinezon Iona Navy L R

Št. art.: C814NARL
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
Številka izdelka C814NARL
EAN/GTIN 5036108257492
Številka proizvajalca C814NARL

Opis

Opis:

Ta bombažni kombinezon zagotavlja praktičnost in lahkotno udobje. Odsevni trak zagotavlja večjo vidljivost in varnost na delovnem mestu.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Lahkotno in udobno
  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Žep za telefon
  • Žepi z zadrgo
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Našit žep zadaj
  • Žep za meter
  • Na voljo v velikostih do 6XL
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Lahko oblačilo

Standard:

  • EN 17353 Type B2

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico