Kombinezon z zadrgo Liverpool Red XL R

Št. art.: C813RERXL
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
Barva rot
Univerzalna velikost XL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C813RERXL
EAN/GTIN 5036108140954
Številka proizvajalca C813RERXL

Opis

Opis:

K profesionalnemu videzu tega oblačila prispeva predhodno skrčena tkanina vrhunske kakovosti. Različni žepi in zanka za kladivo dopolnjujejo vsestranski slog.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Našit žep zadaj
  • Žep za telefon
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico