Opis:
Ta priljubljeni kombinezon se ponaša z enim prsnim žepom, žepom za ravnilo in dvema stranskima žepoma. Elastika zadaj zagotavlja celodnevno udobje.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Stranski žepi
- Žep za meter
- Žep za telefon
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Na voljo v velikostih do 6XL
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;