Kombinezon Classic Navy XL R

Št. art.: C802NARXL
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
Številka izdelka C802NARXL
EAN/GTIN 5036108139415
Številka proizvajalca C802NARXL

Opis

Opis:

Ta priljubljeni kombinezon se ponaša z enim prsnim žepom, žepom za ravnilo in dvema stranskima žepoma. Elastika zadaj zagotavlja celodnevno udobje.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Stranski žepi
  • Žep za meter
  • Žep za telefon
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Na voljo v velikostih do 6XL
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico