Jakna s kratkimi rokavi Stretch Mesh Air Pro White XL R

Št. art.: C746WHRXL
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
Številka izdelka C746WHRXL
EAN/GTIN 5036108389223
Številka proizvajalca C746WHRXL

Opis

Opis:

Raztegljiva tkanina jakne za kuharje z zračnimi mrežnimi elementi MeshAir Pro, C746 ponuja idealno rešitev, ko je v kuhinji vroče. Ima poudarjene obrobe, dvojno prsno zapiranje in žep za pisalo. Ta kuharska jakna je oblikovana za stil in praktičnost.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • MeshAir ™ mrežasta tkanina za povečanje pretoka zraka
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Žep na rokavu
  • Trak na predpasniku omogoča sigurno namestitev vašega predpasnika
  • 1 žep za varno shranjevanje
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv polibombaž Kingsmill: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Sestava lupine: 65% poliester, 33% bombaž, 2% elastan
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico