Jakna S/S MeshAir Pro Slate Grey M R

Št. art.: C738SGRM
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
Univerzalna velikost M

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C738SGRM
EAN/GTIN 5036108323463
Številka proizvajalca C738SGRM

Opis

Opis:

Model C738 je zasnovan z mrežastimi prezračevalnimi ploščami Mesh Air Pro in ponuja idealno rešitev, ko je v kuhinji vroče. Ima poudarjene obrobe, dvojno prsno skrito sprednje zapiranje in žep za pisalo. Ta kuharska jakna je bila zasnovana za slog in praktičnost.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • MeshAir ™ zračna mrežasta tkanina pod pazduho za boljši pretok zraka
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Žep na rokavu
  • Trak na predpasniku omogoča sigurno namestitev vašega predpasnika
  • 1 žep za varno shranjevanje
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo

Material:

Tkanina Shell: Polibombaž Kingsmill s premazom Texpel: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico