Opis:
Ta kuharska jakna je izdelana iz lahke tkanine in ima sodobno, vitkejšo silhueto z ergonomskim prileganjem. Značilnosti te jakne vključujejo dvojno zapenjanje s skritimi gumbi spredaj, stranski žep z zadrgo ter velike panele MeshAir Pro na hrbtu in pod pazduhami za izjemno zračnost.
Lastnosti:
- Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- MeshAir ™ mrežasta tkanina za povečanje pretoka zraka
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Skrit žep z zadrgo
- 3 žepi za varno shranjevanje
Material:
Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill s premazom Texpel: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Kontrastna tkanina: MeshAir Pro: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;