PrecisionBits, obrazec C6.3 (1/4″), nastavljen v priročnem BitBlock

Št. art.: C6.703 CN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka C6.703 CN
EAN/GTIN 7610733293605
Številka proizvajalca PB C6.703 CN
L-število L60060 3237

Opis

Opis:

PrecisionBit, Form C 6,3 (1/4″), komplet 10 s priročnim bitnim blokom, kožni paket
za Torx® vijake
združljiv zunanji šesterokotnik po DIN ISO 1173, primeren za montažo bitnega bloka D 6,3
iz materiala #Tide ocean: 100% nadgrajena morska plastika, ščiti fosilne surovine
BitBlocks v različnih variantah za vsak izziv, nepogrešljiv za profesionalce in DIY navdušence
natančne, natančno dimenzionirane konice, optimalno prileganje v vijake
barvno kodirano glede na vrsto vijaka, desno malo hitro pri roki
težka in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba trpežnega
, posebnega orodnega jekla, Atraktivna plazma prevleka za zaščito pred rjo
enostavna odstranitev bitov, potisk na stran in ponovno razgrnitev

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico