PrecisionBits, obrazec C 6,3 (1/4″), nastavljen v BitCase, s sponko za trak

Št. art.: C6.702 BC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka C6.702 BC
EAN/GTIN 7610733294190
Številka proizvajalca PB C6.702 BC

Opis

Opis:

PrecisionBit, obrazec C 6,3 (1/4″), nastavljen v bitni obliki, z zaponko za pas
za vijake z režami, Phillips, Pozidriv in Torx®
10 PrecisionBits v bitni blok in magnetni nosilec PB 451 M za standardne aplikacije v industriji in obrti, trpežen sistem enostaven za naknadno vgradnjo združljiv zunanji šesterokotnik v skladu z DIN ISO 1173, primeren za montažo D 6,3 natančno, natančno dimenzioniran
konico,

Optimalno prileganje vijakom
barvno kodirano glede na vrsto vijaka, desni bit hitro pri roki
žilavost in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba
trpežnega, trdega, posebnega orodnega jekla, privlačna plazma premaz za zaščito pred rjo
, ki se pritrdi neposredno na pas, s čimer se enoročno in varno upravlja
enostavno odstranjevanje bitov, Potisnite na stran in ponovno zložite
#Tide Ocean Material: 100% nadgradnja plastike iz obalnih območij, odgovorna poraba plastike
transparenten pokrov, hiter pregled vsebine in popolnosti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico