PrecisionBits C6 za vijake Torx®

Št. art.: C6.400B/30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C6.400B/30
EAN/GTIN 7610733033638
Številka proizvajalca PB C6.400B/30
L-število L60060 1439

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika C 6,3 (1/4″)
  • za vijake Torx® z zapornim zatičem
  • Vsakdanje orodje za vse primere vijačenja v industriji in obrti, za ročno in strojno uporabo
  • kompatibilen zunanji šestkotnik po DIN ISO 1173, primeren za posodo D 6,3
  • precizno, natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • barvno označen glede na vrsto vijaka, pravi bit hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost in trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, trdo, posebno orodno jeklo, privlačen plazemski premaz za zaščito pred rjo
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 25 mm
  • Odprtina Torx® Velikost vijaka: 30
  • Profil: za vijake Torx® z blokirnim zatičem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico