PrecisionBits C6 za šestkotno vtičnico, palec

Št. art.: C6.213Z-7/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C6.213Z-7/32
EAN/GTIN 7610733206384
Številka proizvajalca PB C6.213Z-7/32
L-število L60060 1165

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika C 6,3 (1/4″)
  • za vijake s šesterokotnim nastavkom (palec)
  • Vsakdanje orodje za vse primere vijačenja v industriji in obrti, za ročno in strojno uporabo
  • skladen zunanji šestkotnik po DIN ISO 1173, primeren za posodo D 6,3
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • barvno označen glede na vrsto vijaka, pravi bit hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost in trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, trdo, posebno orodno jeklo, privlačen plazemski premaz za zaščito pred rjo
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 25 mm
  • Profil: za vijake z notranjim šestkotnikom palec
  • Velikost vijaka s šestkotnim nastavkom v palcih Dimenzije: 7/32″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico