PrecisionBits, oblika C 6.3 (1/4″), za vijake Pozidriv

Št. art.: C6.192/3 MP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C6.192/3 MP
EAN/GTIN 7610733045389
Številka proizvajalca PB C6.192/3 MP

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, obrazec C 6,3 (1/4″), komplet 10 v prozorni škatli
  • Za vijake Pozidriv
  • Vsakodnevna orodja za vse vijačne kovčke v industriji in rokodelstvu, ročni in strojni uporabi
  • Združljiv zunanji šesterokotnik po DIN ISO 1173, primeren za montažo D 6,3
  • Natančna, natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • Barvno kodirano po tipu vijaka, desni del je hitro pri roki
  • Žilavost in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba
  • Trpežno, posebno orodno jeklo, privlačna plazma prevleka za zaščito pred rjo

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.