PrecisionBits C6 za vijake Triwing

Št. art.: C6.189/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C6.189/1
EAN/GTIN 7610733206186
Številka proizvajalca PB C6.189/1
L-število L60060 1854

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika C 6.3 (1/4″)
  • za vijake Tri-Wing®
  • vsakdanje orodje za vse vrste vijačenja v industriji in obrti, za ročno in strojno uporabo
  • skladen zunanji šestkotnik po DIN ISO 1173, primeren za posodo D 6.3
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • barvno označen glede na vrsto vijaka, pravi bit hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost in trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, trdo, posebno orodno jeklo, privlačen plazemski premaz za zaščito pred rjo
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 25 mm
  • Profil: za vijake Triwing

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.