PrecisionBits C6 za vijake z zarezami

Št. art.: C6.135/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C6.135/1
EAN/GTIN 7610733206056
Številka proizvajalca PB C6.135/1
L-število L60060 1251

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika C 6,3 (1/4″)
  • za vijake z zarezami
  • Vsakdanje orodje za vse primere vijačenja v industriji in obrti, za ročno in strojno uporabo
  • skladen zunanji šestkotnik po DIN ISO 1173, primeren za posodo D 6,3
  • precizno, natančne konice, optimalno prileganje v vijake
  • barvno kodiranje glede na vrsto vijaka, pravi bit hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost in trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, trdo, posebno orodno jeklo, žganje za zaščito pred rjo
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 25 mm
  • Debelina rezila: 0.5 mm
  • Profil: za vijake z zarezami
  • Širina rezila: 3.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico