Opis:
Vsestranska in udobna zaščita pred vsemi vremenskimi razmerami. Odstranljiva krznena podloga in ovratnik ter rokavi z zadrgo dokazujejo, da je to izjemno prilagodljivo oblačilo. Številni zunanji in notranji žepi z zadrgo zagotavljajo odlično osebno varnost.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Notranji prsni žep
- Pletene manšete in robovi
- Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Snemljivi rokavi, krznena obloga in krznen ovratnik zagotavljajo več možnosti za uporabnika
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Žep za telefon
- Prikrita snemljiva kapuca
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Registrirani model skupnosti
- Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 400
Teža odstranljive podloge oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj