Telovnik Mesh Madrid Executive Yellow S R

Št. art.: C496YERS
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
Številka izdelka C496YERS
EAN/GTIN 5036108214440
Številka proizvajalca C496YERS

Opis

Opis:

Ko temperature narastejo, ostanite vidni in hladni v tem revolucionarnem oblačilu. Zgornji del iz mrežice omogoča maksimalno zračnost in pretok zraka, kar zagotavlja hladno in udobno nošenje.

Lastnosti:

  • Mrežast hladilen zgornji del trupa za večjo zračnost
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Dva spodaj našita žepa
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Žep za telefon in pisalo
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Kontrastna tkanina: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico