Opis:
Ko temperature narastejo, ostanite vidni in hladni v tem revolucionarnem oblačilu. Zgornji del iz mrežice omogoča maksimalno zračnost in pretok zraka, kar zagotavlja hladno in udobno nošenje.
Lastnosti:
- Mrežast hladilen zgornji del trupa za večjo zračnost
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Dva spodaj našita žepa
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Žep za telefon in pisalo
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Na voljo v velikostih od XS do 4XL
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Kontrastna tkanina: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj