Opis:
Zračen mrežast telovnik z okencem za identifikacijo, za toplejše podnebje.
Lastnosti:
- Mrežast hladilen zgornji del trupa za večjo zračnost
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
- Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Na voljo v velikostih do 5XL
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Kontrastna tkanina: MeshAir Hi-Vis: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj