Opis:
Ta dvobarvna različica našega telovnika Executive ima več praktičnih žepov, dvojno držalo za osebno izkaznico, D-obroček in zanko za radio. Na voljo je v številnih kontrastnih barvnih kombinacijah, ki ustrezajo vse večjemu povpraševanju na delovnem mestu.
Lastnosti:
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Dva spodaj našita žepa
- Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
- Žep za telefon in pisalo
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Na voljo v velikostih od XS do 5XL
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj