Opis:
Klasičen telovnik z visoko vidljivostjo z dodatno prednostjo dvojno usmerjenega držala za identifikacijo na desni strani prsi.
Lastnosti:
- Lahkotno in udobno
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
- Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj