Telovnik z dvema trakoma Hi-Vis Red L/XL R

Št. art.: C474RERL/XL
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
Številka izdelka C474RERL/XL
EAN/GTIN 5036108214662
Številka proizvajalca C474RERL/XL

Opis

Opis:

Ima vse karakteristike modela C470 z enim visoko vidnim trakom na prsih in enim trakom na pasu.

Lastnosti:

  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico