Jakna z dvema navpičnima in vodoravnima trakoma Hi-Vis L/S Orange S/M R

Št. art.: C473ORRS/M
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
Številka izdelka C473ORRS/M
EAN/GTIN 5036108141722
Številka proizvajalca C473ORRS/M

Opis

Opis:

Ta lahek telovnik z dolgimi rokavi je varen in viden. To vsestransko oblačilo zagotavlja popolno pokritost z minimalno težo.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico