Kontrastna zimska jakna PRO 3-v-1 Hi-Vis Orange/Black S R

Št. art.: C469OBRS
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
Številka izdelka C469OBRS
EAN/GTIN 5036108325382
Številka proizvajalca C469OBRS

Opis

Opis:

Ta elegantna jakna je narejena iz tkanine 300D Oxford in zagotavlja maksimalno vodoodporno in vetrovno zaščito za celoletno delovanje. Ta jakna je zelo prilagodljiva in jo je mogoče nositi v treh edinstvenih kombinacijah, kar povečuje njeno vsestranskost. Številni notranji in zunanji žepi zagotavljajo odlično osebno varnost za vaš telefon ali tablični računalnik. Športno prileganje in nizkoprofilna zasnova zagotavljata, da je ta jakna primerna za zahtevne razmere.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Snemljivi rokavi, krznena obloga in krznen ovratnik zagotavljajo več možnosti za uporabnika
  • Zunanji žep za tablico za varno shranjevanje.
  • Notranja pletena manšeta
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Žep za telefon
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 400
Teža odstranljive podloge oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico