Bomber jakna Contrast 2-v-1 Hi-Vis Orange XXXL R

Št. art.: C468ORRXXXL
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
Številka izdelka C468ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108249374
Številka proizvajalca C468ORRXXXL

Opis

Opis:

Ta klasična bomber jakna 2-v-1 ima z zadrgo odstranljive rokave in skrito kapuco, kar zagotavlja največjo vsestranskost. Elastične manšete in pas se dobro prilegajo in zagotavljajo popolno udobje. Prešita podloga, skupaj s profesionalno prelepljenimi vodoodpornimi šivi, zagotavlja, da je uporabniku toplo in suho.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Jakno lahko nosite na dva načina za večnamensko uporabo
  • Snemljivi rokavi omogočajo uporabniku večstransko uporabo
  • Na voljo v velikostih od XS do 3XL
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Žep za telefon
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico