Kontrastna zimska bomber jakna 3-v-1 Hi-Vis Yellow/Navy XL R

Št. art.: C466YNRXL
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
Številka izdelka C466YNRXL
EAN/GTIN 5036108304851
Številka proizvajalca C466YNRXL

Opis

Opis:

Izstopajte iz množice s to klasično bomber jakno. Ima snemljivo krzneno podlogo, snemljive rokave in snemljiv ovratnik, zato je prilagodljiva vsem vremenskim razmeram. Druge značilnosti vključujejo žep za osebni dokument, varnostni žep na rokavu in kontrastne črne panele.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Snemljivi rokavi, krznena obloga in krznen ovratnik zagotavljajo več možnosti za uporabnika
  • Žepi z zadrgo
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Žep za telefon
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Označeno z UKCA
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 400
Teža odstranljive podloge oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico