Bomber jakna Contrast 3-v-1 Hi-Vis Orange/Navy XS R

Št. art.: C465ONRXS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka C465ONRXS
EAN/GTIN 5036108317950
Številka proizvajalca C465ONRXS

Opis

Opis:

Vsestranska in udobna zaščita pred vsemi vremenskimi razmerami. Snemljiva krznena podloga in ovratnik v kombinaciji z zadrgo odstranljivimi rokavi dokazujejo, da je to izjemno prilagodljivo oblačilo. Številni zunanji in notranji žepi z zadrgo zagotavljajo odlično osebno varnost.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Prsni žep z zadrgo
  • Pletene manšete in robovi
  • Snemljivi rokavi, krznena obloga in krznen ovratnik zagotavljajo več možnosti za uporabnika
  • Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Snemljiv krznen ovratnik
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • Žep za telefon
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Jakno lahko nosite na tri načine za večnamensko uporabo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Odstranljiva tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava odstranljive podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 400
Teža odstranljive podloge oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico