Kontrastna bomber jakna 2-v-1 Essential Lite Hi-Vis Orange/Navy XXXL R

Št. art.: C464ONRXXXL
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
Številka izdelka C464ONRXXXL
EAN/GTIN 5036108317882
Številka proizvajalca C464ONRXXXL

Opis

Opis:

Prilagodljiv in funkcionalen model, ki ponuja odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Jakna ima dva prostorna stranska žepa, en notranji prsni žep z zapiranjem na ježka, skrito nastavljivo kapuco in z zadrgo odstranljive rokave. Ima debelo toplo podlogo iz flisa in temne kontrastne panele za zaščito pred umazanijo. Ta jakna je praktična, robustna in zanesljiva.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Snemljivi rokavi omogočajo uporabniku večstransko uporabo
  • Jakno lahko nosite na dva načina za večnamensko uporabo
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester 150D Oxford s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester 150D Oxford s PVC oblogo
Tkanina podloge: 100% poliestrski flis
Sestava podloge: 100% poliestrski flis
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Teža podloge gm: 300
Teža podloge oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico