Opis:
Dvodelna majica z mrežo združuje zračno tkanino Cotton Comfort z vložki iz prezračevalne mreže, ki omogočajo kroženje zraka. Zagotovljeno je, da bo uporabnik v vročih delovnih razmerah ostal hladen in suh.
Lastnosti:
- Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Mrežasti vstavki pod pazduho za prezračevanje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Zasnovano za udobno prileganje
- Ovratnik
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Kontrastna tkanina: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj