Bombažna majica s kratkimi rokavi in mrežastimi vstavki Hi-Vis S/S Orange XXXL R

Št. art.: C394ORRXXXL
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
Številka izdelka C394ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108251353
Številka proizvajalca C394ORRXXXL

Opis

Opis:

Ta revolucionarna zasnova združuje vrhunsko kakovost tkanine Cotton Comfort z mrežastimi vložki za prezračevanje. Izdelana je tako, da ustvarja pretok zraka, zato bo uporabnika hladila v delovnih okoljih z visokimi temperaturami.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Mrežasti vstavki pod pazduho za prezračevanje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Ovratnik
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Sestava lupine: 55% bombaž, 45% poliester, pletene
Opis lupine: Tkanina Cotton Comfort je izdelana iz 55% bombaž in 45% poliester, z bombažem na notranji strani za udobje ter poliestrom na zunanji strani za maksimalno trpežnost. Mešanica bombaža in poliester omogoča, da oblačilo diha in ves čas ohranja prijetno temperaturo.
Kontrastna tkanina: 100% poliesterna mrežica
Kontrastna sestava: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico