Telovnik Mesh Executive Athens Hi-Vis Orange L R

Št. art.: C376ORRL
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
Številka izdelka C376ORRL
EAN/GTIN 5036108285617
Številka proizvajalca C376ORRL

Opis

Opis:

Napredna tehnologija MeshAir zagotavlja odličen pretok zraka, ki uporabnika ves čas hladi. Tkanina MeshAir je tudi v celoti skladna z EN ISO 20471. Ta telovnik ima klasične značilnosti Executive izdelkov, vključno z več žepi, držalom za osebne dokumente, zanko za radio in zadrgo na sprednji strani za lažji dostop.

Lastnosti:

  • Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Dva spodaj našita žepa
  • Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Žep za telefon in pisalo
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Na voljo v velikostih od XS do 3XL
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: MeshAir Hi-Vis: 100% poliesterna mrežica
Sestava lupine: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico