Telovnik s trakovi Hi-Vis Yellow XXXL R

Št. art.: C375YERXXXL
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
Številka izdelka C375YERXXXL
EAN/GTIN 5036108283446
Številka proizvajalca C375YERXXXL

Opis

Opis:

Ta telovnik ima klasično formacijo odsevnega traka ter zadrgo spredaj za varno in udobno prileganje. Največja vidljivost podnevi in pri šibki svetlobi.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico