Telovnik s trakovi in zadrgo Hi-Vis Yellow XL R

Št. art.: C372YERXL
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
Številka izdelka C372YERXL
EAN/GTIN 5036108351640
Številka proizvajalca C372YERXL

Opis

Opis:

Telovnik z zadrgo in pol rokavi za dodatno visoko vidno prekritost, hkrati pa ohranja uporabnika hladnega. Narejen iz lahke tkanine in z HiVisTex odsevnim trakom. Z zadrgo spredaj in žepom na zadrgo za tablični računalnik, v katerega lahko vstavite tablico brez ovitka velikosti 10,5″.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Zunanji žep za tablico za varno shranjevanje.
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)

Material:

Tkanina Shell: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Sestava lupine: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico