Opis:
V celoti mrežast telovnik, narejen iz tkanine MeshAir, ki je v celoti skladna s standardom EN ISO 20471, omogoča povečan pretok zraka, da uporabnik ostane hladen. Odlična izbira za tiste, ki delajo v toplejših okoljih.
Lastnosti:
- Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Na voljo v velikostih do 5XL
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: MeshAir Hi-Vis: 100% poliesterna mrežica
Sestava lupine: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj