Mrežast telovnik s trakovi Hi-Vis Yellow 4X/5X R

Št. art.: C370YER4X/5X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka C370YER4X/5X
EAN/GTIN 5036108277773
Številka proizvajalca C370YER4X/5X

Opis

Opis:

V celoti mrežast telovnik, narejen iz tkanine MeshAir, ki je v celoti skladna s standardom EN ISO 20471, omogoča povečan pretok zraka, da uporabnik ostane hladen. Odlična izbira za tiste, ki delajo v toplejših okoljih.

Lastnosti:

  • Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: MeshAir Hi-Vis: 100% poliesterna mrežica
Sestava lupine: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico