Mrežast telovnik s trakovi Hi-Vis Orange S/M R

Št. art.: C370ORRS/M
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
Številka izdelka C370ORRS/M
EAN/GTIN 5036108277797
Številka proizvajalca C370ORRS/M

Opis

Opis:

V celoti mrežast telovnik, narejen iz tkanine MeshAir, ki je v celoti skladna s standardom EN ISO 20471, omogoča povečan pretok zraka, da uporabnik ostane hladen. Odlična izbira za tiste, ki delajo v toplejših okoljih.

Lastnosti:

  • Hladilna mrežasta tkanina za večjo zračnost
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Zapenjanje z ježkom za enostaven dostop
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: MeshAir Hi-Vis: 100% poliesterna mrežica
Sestava lupine: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 150
Teža lupine oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico